• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Přesná rukojeť (bez čepele) z nerezové oceli

Artiklové číslo: 845320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva Stříbrná
Vhodné pro Válcové nástroje
Délka L 160 mm
Průměr ⌀ 10 mm; 8 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Druh produktu rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845320
EAN / GTIN 2050001707215
Číslo výrobce 504
Výrobce/odpovědná osoba C. Bruno Bayha GmbH, Dr.-Karl-Storz-Straße 14, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.bayha-skalpelle.de

Popis

Provedení:

Osvědčený, bezpečný aretační systém pro pevné uložení čepelí v rukojeti.
Filigránová rukojeť z nerezové oceli pro bodově přesnou práci.

Použití:

Precizní a bezpečné řezání, odjehlování a škrábání kovů, plastů, fólií, kůže, skelných vláken, atd.

Zvláštní příslušenství:

Sada čepelí skalpelů č. 845330.