uvex 1 firemní obuv S3 černá šířka 11 velikost 42

Artiklové číslo: 8449242
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1 business
Označení výrobce uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 42
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8449242
EAN / GTIN 4031101933658
Číslo výrobce 8449242
L-číslo L01670 916
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už v kanceláři nebo na prodejně - ležérní business bezpečnostní nízkou obuv uvex 1 lze stylově kombinovat s chinos kalhotami, obleky a pracovními kalhotami. Zvenku mají šněrovací boty uvex 1 business klasický vzhled. Propracované ozdobné prošívání a výrazný šev podrážky dodávají šněrovacím botám také moderní detaily. Bezpečnostní obuv s nízkým střihem dobře vypadá a zároveň poskytuje spolehlivou ochranu před riziky na pracovišti.: Nová, mimořádně široká ocelová špička chrání prsty před padajícími předměty a nárazy. Mezipodešev odolná proti proražení chrání nohu před ostrými předměty zespodu, aniž by omezovala pružnost obuvi. Polyuretanová podrážka SRC zabraňuje uklouznutí na mokrých keramických dlaždicích a ocelových podlahách. K tomu se přidává inovativní technologie uvex climazone, která zabraňuje nadměrnému pocení v bezpečnostní obuvi. Díky tomu je tato elegantní šněrovací obuv ideálním společníkem pro aktivní muže, kteří dojíždějí mezi kanceláří a výrobní halou a přikládají stejnou důležitost stylu, bezpečnosti a pohodlí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • moderní, mimořádně lehké a pružné bezpečnostní polobotky S3L – bezpečné, stylové, velmi pohodlné – v moderním businessovém stylu
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku
  •  

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • z měkké, hydrofobní, hladké kůže s plnou strukturou, příjemné a měkké nošení bez otlaků – s měkce polstrovaným lemem a polstrovaným jazykem
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným tlumení v oblasti paty a přední části chodidla

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • Bezpečnostní polobotky splňují požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • robustní, obzvláště široká ocelová špička pro maximální pohodlí při nošení
  • nekovová vložka odolná proti propíchnutí, splňující nejnovější normy, neomezuje pružnost obuvi
  • ergonomicky tvarovaná podešev z polyurethanu s velmi dobrou protiskluzovou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 business
  • Barva (filtr): Černá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 42
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka prstů: Ocelová špička
  • stélka: Komfortní stélka uvex 1 business climate
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 business
  • Šířka: 11