Bezpečnostní nůž SECUNORM 383 s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842100 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUBASE
Celková délka 170,5 mm
Materiál rukojeti Plast zesílený skelným vláknem
Vícestupňově nastavitelná čepel ano
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Číslo výrobce 383001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 7– 73 mm (7 stupňů přestavení) a s volitelným automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z plastu zesíleného skelnými vlákny, s robustní kovovou lištou uvnitř pro vedení čepele. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. Leváci otočí kvalitní čepel v rukojeti.

Použití:

Řeže jako nůž Cutter, jen je zkrátka bezpečnější – např. pro silnější materiály, jako je polystyren a pěnová vložka, stavební pěna a izolační vlna, až 4vrstvé kartony, pytlované zboží a všechny typy fólií.

Náhradní díl:

Náhradní čepel č. 842072 vel. 10 nebo čepel s vlnitým výbrusem č. 842073 vel. 10.