Bezpečnostní nůž SECUPRO MARTEGO s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
693 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUPRO
Délka 155 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Číslo výrobce 122001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 9 mm a plně automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť kleští z hliníku (včetně rukojeti Soft-Grip pro optimální držení), s lehce ovladatelnou pákou pro uvolnění čepele. Bezpečná a pohodlná výměna čepele, čepel je 4krát použitelná.

Použití:

Pro až 2vrstvé kartony, plastové pásky, lepicí pásku, role, PVC a mnoho dalšího.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842065 vel. 10.