Bezpečnostní nůž SECUMAX POLYCUT 10dílná, Počet: 10

Artiklové číslo: 842041 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUMAX
Délka 76 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Číslo výrobce 8500012.12
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytě uloženou čepelí. Lehké (7 g) a úzké (3 mm) mapové měřítko z plastu. S dlouhým špičatým nosem nože, který vede řezaný materiál spolehlivě k čepeli.

Použití:

Ideální na fólie, také do úzkých spár a na papír.