Vytahovák šroubů

Artiklové číslo: 840-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 840-3
EAN / GTIN 4000896035700
Číslo výrobce 840-3
L-číslo L60140 1750
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Broušený
  • Rozměry / délka: 66 mm
  • Průměr (min.–max.): 4 – 4.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro vyšroubování utržených šroubů a svorníků s pravotočivým závitem