• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůž s pojistkou čepele a dřevěnou rukojetí

Artiklové číslo: 840.4A
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
Druh produktu Univerzální nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 840.4A
EAN / GTIN 3148512069287
Číslo výrobce 840.4A
L-číslo L60130 1239
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: břity z leštěné nerezové oceli
  • bezpečnost: pojistka čepele
  • rukojeť z palisandrového dřeva s kovovým štítkem z poniklovaného stříbra
  • délka břitu: 78 mm
  • délka ve složeném stavu: 105 mm
  • celková délka: 183 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 160