Břitová destička pro klínové drážky, pro maximální šířku: 8mm

Artiklové číslo: 839720 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro maximální šířku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka břitové destičky 4,5 mm
Pro šířku klínové drážky 1,2 mm - 8 mm
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839720 8
EAN / GTIN 7290003241385
Číslo výrobce BN7001

Popis

Vhodné pro:

Odjehlovač klínových drážek č. 839705.