Škrabák SCRAPEX CLEANY s 1 čepelí

Artiklové číslo: 837741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 39 mm
Celková délka 106 mm
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837741
EAN / GTIN 4002632803574
Číslo výrobce 544.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Ergonomický škrabák se zaobleným koncem rukojeti, pravácké a levácké. Jednoduchá výměna čepele bez použití nástroje (náhradní čepele č. 837745 / 837746).
Bezpečná přeprava a uchovávání díky zásuvné čepeli.

Použití:

K odstraňování zbytků, např. etiket, na hladkých površích.