Univerzální škrabák s čepelí z tvrdokovu, Šířka čepele: 50mm

Artiklové číslo: 837650 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Universalschaber mit Hartmetallklinge, Klingenbreite: 50mm
Barva Oranžová; Černá
Počet kusů nářadí 1
Varianta Univerzální škrabák
Materiál tvrdokov
Šířka čepele 50 mm
Použití lze změnit ano
Počet břitů 2
Celková délka L 250 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837650 50
EAN / GTIN 7311518221591
Číslo výrobce 650
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Ergonomická 2dílná rukojeť s vyměnitelnou čepelí z tvrdokovu.
Ergonomická 2-dílná rukojeť s vyměnitelnou čepelí z tvrdokovu.
Čepel použitelná ze dvou stran.