Uchycení pro vysekávací nůž, Rozsah výseku: 2-50mm

Artiklové číslo: 832155 2-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah výseku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
děrovačka
Průměr otvoru min.
2 mm
Průměr otvoru max.
50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832155 2-50
EAN / GTIN 3700825601389
Číslo výrobce JLBM50PA
Výrobce/odpovědná osoba BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Popis

Vhodné pro:

Držák: č. 832125