Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezačka podložek s 1 nožem, Typ: 600

Artiklové číslo: 831000 600

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Kotoučová řezačka
Průměr břitu max.
600 mm
Průměr břitu min.
28 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 831000 600
EAN / GTIN 4251484838184
Číslo výrobce U2-4
Výrobce/odpovědná osoba ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Popis

Provedení:

Hladce leštěná prizmatická lišta s měřítkem. Nastavitelný nůž. Se dvěma noži vhodné též k řezání kruhů.

Použití:

K výrobě těsnění z pryže, kůže, plastů atd.

Náhradní díl:

Náhradní nože č. 831100, držák na nože č. 831200.