Ohýbací nástroj, Poloměr: 8mm

Artiklové číslo: 823602 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Obal volné
Úhel ohybu max. 180 stupně
Výška obrobku max. 60 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Poloměr ohybu min. 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 823602 8
EAN / GTIN 2050001933218
Číslo výrobce HBA.014.032.11

Popis

Provedení:

Ohýbací nástroj 180°.

Vhodné pro:

Ohýbač profilů: č. 823600 vel. 60