Sada s jednoruční ohýbačkou trubek v kufříku z ocelového plechu, Typ: 1

Artiklové číslo: 821201 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Obal Bedna / krabice / box
Úhel ohybu max. 180 stupně
Materiál Hliníková tlaková litina; polyamid zesílený skelným vláknem
Označení výrobce Einhand-Rohrbieger-Set im Stahlblechkasten, Typ: 1
Barva Žlutá; Šedá; Růžová; Černá
Provedení 1K
Materiál, rukojeť plast
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 821201 1
EAN / GTIN 4039976026369
Číslo výrobce 153025 R
Výrobce/odpovědná osoba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Popis

Provedení:

Robustní mechanika ohýbačky z tlakově litého hliníku s mechanickým posuvem ozubenou tyčí, univerzálním nosičem kluzných těles včetně kluzného tělesa a ohýbacích segmentů z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Úhel ohybu až 180°.

Použití:

K ohýbání měkkých, měděných trubek, i opláštěných, opláštěných ocelových trubek se systémem Pressfitting mapress uhlíková ocel, přesných ocelových trubek DIN2391 - 2394 měkké, lesklé nebo opláštěné, i spojovacích trubek systémů Pressfitting.

Obsah:

Ohýbací převod: 1 ks
Univerzální kluzný prvek: 1 ks
Po 1 ohýbacím segmentu pro vnější ⌀ trubky: vel. 12; 15; 18; 22 mm
Poloměr ohybu (střed trubky): vel. 36; 55; 72; 86 mm