Řezací hlava s čelistmi R3/4

Artiklové číslo: 820650 R3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu R3/4
⌀ sklíčidla řezací hlavy 63,5 mm
Druh produktu Řezací závitnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820650 R3/4
EAN / GTIN 4044942047613
Číslo výrobce 479204 A

Popis

Vhodné pro:

Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.

Vhodné pro:

Rameno ráčny: vel. C 1.1/4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Druh závitu Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku