• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Policový vozík

Artiklové číslo: 8202

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva modrá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 700 mm
Hloubka ložné plochy 1 000 mm
Nosnost na ložnou plochu 90
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Užitná šířka 700 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem 709 mm
Celková hloubka 1 169 mm
Výška celková 1 552 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8202
EAN / GTIN 4017976082028
Číslo výrobce 8202
L-číslo L90080 294
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Vyrobeno ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Otevřené čelní stěny. 1 pevná a 3 volné police z desek na bázi dřeva, povrchová úprava dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Nosnost polic (kg): 90
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • celková délka (mm): 1169
  • Celková šířka (mm): 709
  • Celková výška (mm): 1552
  • Výšky polic (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40