Trubkořez INOX (VA) / měď, Pro vnější ⌀ trubky až: 64mm

Artiklové číslo: 819501 64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro vnější ⌀ trubky až (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 20 mm
Pro vnější ⌀ trubek 6 mm - 64 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 819501 64
EAN / GTIN 4039976020909
Číslo výrobce 113400 R
Výrobce/odpovědná osoba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce pro vysoké namáhání a stabilní vedení vřetena, 2 nebo 4 vodicí kladky a přesná ložiska řezacího kolečka / vodicích kladek zajišťují přesnou práci a pravoúhlý řez.

Použití:

Zejména pro řezání nerezových a měděných trubek do maximální tloušťky stěny 4 mm.