Křížový šroubovák Phillips

Artiklové číslo: 8195.2 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8195.2 35
EAN / GTIN 7610733251346
Číslo výrobce PB 8195.2-35
L-číslo L60060 2663

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip Stubby
  • pro křížové šrouby
  • krátká rukojeť a krátká čepel, ideální pro stísněné prostory
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Diameter: 6 mm
  • Klingelængde: 35 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 2
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 90 mm
  • Til metalskruer M: 3-5 mm