Sada čedičových tyčí Runposticks, 19dílná, Počet tyčí: 10

Artiklové číslo: 814877 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet tyčí Nastavit cenu 19 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet tyčí 10
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Číslo výrobce 10020
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

Ohebné čedičové tyče v délce vždy 1 m s oboustranným závitem z ušlechtilé oceli. Sešroubováním tyčí lze individuálně upravit délku.

Použití:

Ideální pro práci mimo trubku např. v zavěšených stropech nebo při montáži budovy za sucha.

Rozsah dodávky:

10 čedičových tyčí o délce á 1 m (5×⌀ 7,5 mm (červená / tvrdá), 3×⌀ 5,5 mm (černá / středně tvrdá), 2×⌀ 4,5 mm (žlutá / měkká), 1 flexibilní vodicí špička, 1 extra silná magnet, 1 kulový řetěz, 1 hlava s uchem a kroužkem, 1 záchytný hák, 1 závitový adaptér, 1 speciální kluzný hák z ušlechtilé oceli, 1 LED svítilna, 1 textilní taška.