Lanko pro vtahování kabelů, skelné vlákno Kati® Blitz compact v plastovém boxu, Délka pásma: 20m

Artiklové číslo: 814870 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pásma 20 m
Maximální zatížení zatahovacího lanka 5 kN
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra 1 kN
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814870 20
EAN / GTIN 4044489018206
Číslo výrobce 101820
Výrobce/odpovědná osoba KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Popis

Provedení:

3 mm silná páska ze skelného vlákna, stabilní vůči posunutí a přesto velmi pružná; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu ohybů.
Na obou koncích přilepená koncová pouzdra se závitem M5 pro volitelné upnutí hlavy pro vedení pružiny, tažné pásy nebo tažná oka. Možný poloměr až 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 2 vodiče pružin ⌀ 7 a ⌀ 10 mm, 5 tažných ok, 1 kabelová punčocha ⌀ 6 − 9 mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 Power Disk.