Kazetová zásuvka pro 920 C Rozměry 350 x 530 mm

Artiklové číslo: 81481000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Šedá modrá
Materiál Kov
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Celková šířka BgS 350 mm
Celková hloubka TgS 530 mm
Užitná šířka BnS 350 mm
Užitná hloubka TnS 530 mm
Řízené zásuvky ne
Se zámkem ne
Provedení S vložkou pro upínač nástrojů
Barva Šedá
Druh produktu zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81481000
EAN / GTIN 4018754117406
Číslo výrobce 81481000
L-číslo L60010 4988
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ekologicky šetrný stříbrný nátěr s texturovaným práškem
  • pro uložení kazet č. 920 C

Charakteristika:

  • pro model: 920 C
  • Délka mm (L): 530
  • Šířka mm (b): 350
  • Výška mm (h): 21
  • Hmotnost (g): 2640
  • Hmotnost kg: 2 640