• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti, Celková délka: 375mm

Artiklové číslo: 813961 375
Sleva
1 293,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
S funkcí ráčny ne
Maximální velikost klíče 44 mm
Celková délka L 375 mm
Povrch chromované; kalené
S odstupňováním ano
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Vlastnosti rukojeti protiskluzové
Druh produktu Stavitelný klíč
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813961 375
EAN / GTIN 4062406072025
Číslo výrobce 813961 375
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Na čelisti stupnice.
S protiskluzovým opláštěním rukojeti.
Stavitelný klíč pochromovaný.