• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rolovací sáček D.525mm Š.230mm V.30mm

Artiklové číslo: 81231044
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81231044
EAN / GTIN 4018754323456
Číslo výrobce 81231044
L-číslo L60010 7673
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Robustní polyesterový sáček na kolečkách se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet přihrádek: 12
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka mm (L): 525 mm
  • Hmotnost: 296g
  • Šířka mm (b): 230 mm