Karbidová fréza 52ZYA 12x25-6x70 mm ALU PREMIUM neželezné kovy

Artiklové číslo: 806826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 806826
EAN / GTIN 9003178068262
Číslo výrobce 806826
L-číslo L50140 2736
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Karbidové frézy PREMIUM pro přímé brusky jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je vysoce výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který splňuje všechny požadavky na optimální výsledky. Agresivní tvar frézy má obzvláště dlouhé třísky a zajišťuje maximální úběr materiálu při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízký vývin tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepší životnosti nástroje a maximální životnosti u všech neželezných kovů.

Charakteristika:

  • Tvar: 52ZYA KARBIDOVÁ FRÉZA VÁLCOVÉHO TVARU
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ALU
  • Rozměry (D x D - S x D): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Průměr nádoby: 12 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vysoce výkonný přesný nástroj vyrobený na moderních CNC bruskách
  • Nástroj dosahuje nejlepší životnosti a maximální agresivity na neželezných kovech

Použití:

  • Pro náročné práce na neželezných kovech, jako je hliník, hliníkový bronz, hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, nikl-stříbro a titan.
  • Vhodné zejména pro broušení v těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.

Materiál:

  • Neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro náročné práce na neželezných kovech, jako je hliník, hliníkový bronz, hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, nikl-stříbro a titan.
  • Vhodné zejména pro broušení v těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.