Matice pro T-drážky (kámen pro T-drážky)

Artiklové číslo: 80200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 80200
EAN / GTIN 4020772080204
Číslo výrobce 80200
L-číslo L30120 96
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matice pro T-drážky (kámen ve tvaru T), temperované, stupeň 10.

Charakteristika:

  • D x drážka: M24x30*
  • Zkušební síla: 282,0 kN
  • A: 29,7
  • E: 48
  • H: 38
  • K: 19
  • VE: -
  • Hmotnost: 440 g