{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Délka čepele | 150 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kulatá čepel | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Celková délka | 279 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) |
| Katalogové číslo | 802-80 | |
| EAN / GTIN | 4000896144839 | |
| Číslo výrobce | 802-80 | |
| L-číslo | L60140 2033 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |