Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 787

Artiklové číslo: 79889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 79889
EAN / GTIN 4020772079888
Číslo výrobce 79889
L-číslo L30130 886
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 787, s upínací šroub DIN 787, kotoučem DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Drážka: 16
  • Upínací šroub
    DIN 787
    : M16x16x160
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • hmotnost: 1798 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12