Plastová hlava pro paličku s měkkým povrchem D.35mm 65Shore

Artiklové číslo: 79040035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79040035
EAN / GTIN 4018754049950
Číslo výrobce 79040035
L-číslo L60010 5508
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vyrobeno z nárazuvzdorného acetátu celulózy
  • Mírně zahřáté hlavy se zasunou několika údery kladivem.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 35 mm
  • Stupeň tvrdosti: 65 Shore
  • Hmotnost: 29g