Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, ⌀ × celková délka: 16X210mm

Artiklové číslo: 789010 16X210
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
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače SDS-Plus
Průměr břitu, min. Dc min. 16 mm
Celková délka L 210 mm
Užitná délka L1 160 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Poloha rozhraní Na straně stroje
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789010 16X210
EAN / GTIN 4062406262648
Číslo výrobce 789010 16X210
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Markantní a agresivní středicí hrot umožňuje aktivní středění a optimální vedení během vrtání. Inovativní konstrukce hlavy s krátkými, rovnými rozběhy pro výrazně rychlejší vrtání s výrazně zvýšenou stabilitou, a to i v železobetonu. Spirálový tvar optimalizovaný pro vibrace, s vyztužením jádra. Průměr jádra a spirální rozteč vrtáku jsou přesně sladěné a zajišťují efektivní přenos síly z vrtacího kladiva na tvrdokovový hrot.

Výhoda:

  • Krátké spirálové rozběhy a konkávně tvarovaná čela (lopatkový efekt) zajišťují rychlé odstranění vrtné moučky.
  • Známky opotřebení: pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.
  • Další speciálně tvarované jádrové břity: efektivní rozbití betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Poznámka:

Pokud používáte extra dlouhé vrtáky (> 500 mm), proveďte předvrtání krátkým vrtákem stejného průměru (prevence zlomení při ohybu).