Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, ⌀ × celková délka: 14X600mm

Artiklové číslo: 789000 14X600
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min.
14 mm
Celková délka L
600 mm
Užitná délka L1
550 mm
Počet břitů Z
2
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
SDS-Plus
Chladicí a mazací prostředek
ne
Řada
M2
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc
550 mm
Směr šroubovice
pravý
Je třeba pilotní vrták
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrtáky do plného
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789000 14X600
EAN / GTIN 4002395336777
Číslo výrobce 4932367018
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

3 speciální Power Breaker razící zuby M2 vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK hrot se zvlášť silným pájením zaručuje dlouho životnost i ve vyztuženém betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) se tlumí vibrace; rázová energie se přenáší přímo na vrtací hrot.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Poznámka:

Při použití hodně dlouhých vrtáků (> 500 mm) napřed předvrtejte pomocí krátkého vrtáku o stejném průměru (zabrání se zlomení při ohnutí).