• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

CNC broušení nástrojů s kovovým pojivem CBN pro mokré broušení 150 x 12 x 20 mm 12 - 10

Artiklové číslo: 772448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 772448
EAN / GTIN 9003177724480
Číslo výrobce 772448
L-číslo L50140 1257
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovozpracující průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu zrnitosti CBN B126 - B76. Důležité: Měl by se používat pouze pro hluboké broušení. Dokonalá rovnováha velikosti zrn, koncentrace a vazby zajišťuje extrémně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost jádra: 126
  • Specifikace : 12 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 12 x 20 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita ostří
  • Velmi dlouhá životnost nástroje
  • Vysoké zachování ostří

Použití:

  • Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl.

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl.