Nástrčný stranový klíč 22 Z, 41 mm

Artiklové číslo: 7707790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný nástroj
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Rozteč S 56 mm
Povrch matně chromované
Výrobní proces kované
Průměr vnější D 22 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 41 mm
Pohon Upínač čepu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7707790
EAN / GTIN 4002805879542
Číslo výrobce 7707790
L-číslo L60160 2086
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 22 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 94 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 12 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 12 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41
  • Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez