Pracovní nůžky z nerezové oceli, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 769250 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
990 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Univerzální nůžky
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka
250 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka)
guma; Kůže; papír/lepenka; Narut; látky
Vlastnost nůžek
nerez
Označení výrobce
Arbeitsschere aus Edelstahl
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Tvar břitu
rovné
Materiál rukojeti
plast
Barva
červená; Stříbrná
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769250 250
EAN / GTIN 4045197197351
Číslo výrobce 769250 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomické měkké rukojeti z plastu. Břity z nerezové ušlechtilé oceli (52 – 54 HRC).

Použití:

Papír, lepenka, látka, kůže, guma, šňůry a další .