Karbidové frézy 52WRC 12x25-6x70 mm MXX PREMIUM ocel/nerez/litina

Artiklové číslo: 766133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 766133
EAN / GTIN 9003177661334
Číslo výrobce 766133
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Karbidové frézy PREMIUM pro přímé brusky jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je vysoce výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který splňuje všechny požadavky na optimální výsledky. Agresivní tvar frézy má obzvláště dlouhé třísky a zajišťuje maximální úběr materiálu při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízký vývin tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepší životnosti nástroje a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: 52WRC HM FRÉZY KULOVITÉHO VÁLCOVÉHO TVARU
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : MXX
  • Rozměry (D x D - S x D): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Průměr nádoby: 12 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran.
  • Agresivní tvar frézy se vyznačuje obzvláště dlouhým třískovým obráběním a zajišťuje maximální úběr materiálu na téměř všech materiálech.
  • Snížená tvorba tepla chrání frézu a obrobek

Použití:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli.
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.

Materiál:

  • Litina/ocel/nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli.
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.