Nůžky na plech Ideál, Pravořezné, Celková délka: 240mm

Artiklové číslo: 766100 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 240 mm
Délka břitů 24 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Číslo výrobce D17ASS
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.
Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli S (HRC 60 − 62), kovaná ramena z plného materiálu s ochranou proti sklouznutí.
Výkon ve střihu: Plechy do 2,0 mm, V2A plechy do 1,5 mm.
  • Optimalizovaná řezná fazetka pro zlepšené odvíjení plechu.
  • Zmenšený úhel rozevření rukojetí a prodloužení střihu směrem ke kloubu mají za následek použití menší síly při stříhání.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.