Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Levořezné, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 766010 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 260 mm
Délka břitů 33 mm
Způsob použití Levořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 766010 260
EAN / GTIN 4010220019368
Číslo výrobce D27AL
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.
Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 58 – 60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce. Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.