Brusný kotouč na pily 200x10x32 mm tvar 1 89A60M5AV217E5

Artiklové číslo: 762445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Tyrolit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 762445
EAN / GTIN 9003177624452
Číslo výrobce 762445
L-číslo L50140 101119
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit vám nabízí širokou škálu nástrojů přizpůsobených různým brusným strojům a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro HSS, CV a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých profilech hran Form 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89A 60 M5A V217 E5
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 10 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoký retenční profil
  • Pro broušení za mokra
  • Přizpůsobení požadavkům na povrch

Použití:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.