Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nůžky na plech děrovací s HSS břity, Pravořezné, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 761050 300

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 300 mm
Délka břitů 47 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Číslo výrobce D407-300
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Lesklá hlava nůžek, úzká a otevřená lakovaná resp. máčená ramena do špičky.
S břity HSS (HRC 65). Zvláště dlouhá životnost břitů (na všechny druhy plechu; plechy V2A a na tvrdé plechy, do tloušťky 1,0 mm).

Použití:

Pro stříhání oblouků a krátké, rovné střihy.