Páka s ozubem

Artiklové číslo: 759790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčidla
Povrch chromované
Celková délka 500 mm
Šestihran stopky 18 mm
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva Stříbrná
Tvar hřídele šestihran
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759790
EAN / GTIN 7610733232741
Číslo výrobce PB 830.

Popis

Provedení:

Mimořádná tuhost při největší tvrdosti díky speciální slitině PB SWISS TOOLS. Jedna strana do špičky. Pro nejtěžší použití.