Kladivo s měkkým čelem bez zpětného rázu, s plastovým potahem, ⌀ hlavy kladiva: 60mm

Artiklové číslo: 755260 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
722 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost celkem
1 360 g
Celková délka
380 mm
Průměr krytu
60 mm
Materiál pouzdra
ocel
Délka hlavy
115 mm
Vlastnosti
bez zpětného rázu
Kryty a korpusy
ano
Materiál, Násada
ocel
Druh produktu
palička s měkkým čelem
Obsah
jednotlivý díl
Násada/rukojeť
Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744
Číslo výrobce 755260 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus kladiva z oceli, bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám. Kladivo zcela potažené plastem. Odolnost vůči teplotám od − 20 do 90 °C.