Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Náhradní vložka Cellidor, žlutá, ⌀ hlavy kladiva: 32mm

Artiklové číslo: 754600 32

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 100L
Průměr 32 mm
Označení výrobce 100 L
Barva Žlutá
Druh produktu úderová vložka
Počet 1
Materiál plast
Tvar nárazového povrchu kulatá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754600 32
EAN / GTIN 4013288001238
Číslo výrobce 05000115001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Vhodné pro:

Plastová palička č. 754500.