Palička s nylonovými vložkami a hliníkovou střední částí, ⌀ hlavy kladiva: 50mm

Artiklové číslo: 754160 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon
Průměr plochy nárazu 50 mm
Hmotnost celkem 480 g
Materiál pouzdra hliník
Tvar plochy nárazu kulatá
Odolná proti opotřebení ano
Délka hlavy 117 mm
Ochrana násady ano
Druh nylon
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Barva Černá
Délka, Násada 320 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754160 50
EAN / GTIN 4045197680495
Číslo výrobce 754160 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí.
Střední část z hliníku, černě eloxovaná.

Výhoda:

Hliníková střední část = výrazné snížení hmotnosti. Umožňuje pracovat a současné šetří zápěstí.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.