Nylonová vložka SIMPLEX s měkkým čelem, bílá, Pro ⌀ hlavy paličky: 80mm

Artiklové číslo: 753750 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Krémová bílá
Řada SIMPLEX-Schonhammer
Průměr 80 mm
Barva Bílá
Druh produktu úderová vložka
Počet 1
Materiál nylon
Vlastnosti Bez třísek; Odolná proti opotřebení; Odolný; Odolný proti tuku; odolná proti oleji; Šetrné k nástroji
Tvrdost tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753750 80
EAN / GTIN 4030618301219
Číslo výrobce 3208.080
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Použití:

Nylonová vložka, tvrdá, nabízí vynikající rázové vlastnosti a zaručuje maximální pevnost s maximální trvanlivostí. Odolné proti opotřebení, s dlouhou životností a netříští se ani při záporných teplotách. Navíc vysoká odolnost proti oleji a tukům.