Vložka Superplastik pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem, bílá, Pro ⌀ hlavy paličky: 125mm

Artiklové číslo: 753700 125
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SIMPLEX
Průměr 125 mm
Barva Bílá
Druh produktu úderová vložka
Počet 1
Materiál superplastik
Vlastnosti Odolná proti opotřebení; Odolný; houževnaté; Šetrné k nástroji
Tvrdost Středně tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 735 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753700 125
EAN / GTIN 4030618301158
Číslo výrobce 3207.125
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Použití:

Vložka Superplastik: Velmi houževnatá a nerozbitná příklepová vložka s nízkým otěrem. Nevylamuje se. Pro šetrné údery; zejména na hrany.