• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Jasanová patní násada, Délka násady: 360mm

Artiklové číslo: 752150 360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 360 mm
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752150 360
EAN / GTIN 4016134700699
Číslo výrobce 7005735000/KPL.M.KEIL
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

S plastovým klínkem.

Vhodné pro:

Sekyrka č. 751110 a sekera č. 751120.

Vhodné pro:

č. 751110 / 751120 s hmotností: 600 g