Sada klínků pro kladiva 10dílná, Typ: 5

Artiklové číslo: 752100 5
Nastavit cenu 10 ks (CZK 20,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 31 mm
Druh produktu Klínek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752100 5
EAN / GTIN 4062406591984
Číslo výrobce 752100 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se dvěma různými, zabroušenými konci drápků, které se při zatloukání zakousnou do dřeva.

Vhodné pro:

Kladivo se závažím: 1,7 – 2 kg