Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Tesařské kladivo zahnuté, Hmotnost bez násady: 567g

Artiklové číslo: 751330 567

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 567 g
Délka násady 325 mm
Ploška broušené
Povrch leštěné
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751330 567
EAN / GTIN 8024886009553
Číslo výrobce 085AL 20OZ
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná, kalená a popouštěná. S broušenou ploškou a dobře vypracovaným ozubem. Vysoká bezpečnost při práci díky pevně zalisované čtyřhrannné hliníkové trubce a neklouzavé gumové rukojeti.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.