Hikorová násada na kladiva s klínem, Délka násady: 360mm

Artiklové číslo: 751205 360
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
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hikorové dřevo
Délka L 360 mm
Označení výrobce Hickory-Hammerstiel mit Keil
Vhodné pro Hlava kladiva
Teleskopická násada ne
Ochrana násady ne
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751205 360
EAN / GTIN 8024886004756
Číslo výrobce F. 1500G
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Popis

Vhodné pro:

Měděné kladivo č. 751200.

Vhodné pro:

Č. 751200 se závažím: 1500 g