Technické kladivo 1 lb

Artiklové číslo: 751180 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady v lb 1 lb
Délka násady 350 mm
Hmotnost bez násady 450 g
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751180 1
EAN / GTIN 4016134504044
Číslo výrobce 5081031000

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. S kulatou ploškou a kulovou hlavou. S násadou z hikorového dřeva.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.
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
    Hmotnost bez násady (lb) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku