Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou, Hmotnost bez násady: 300g

Artiklové číslo: 750530 300
Sleva
328,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
706 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 300 g
Norma DIN 1041
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Délka, Násada 300 mm
Provedení 3složková násada
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu zámečnické kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750530 300
EAN / GTIN 4045197975164
Číslo výrobce 750530 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.